Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband, 5mmx500m, lachs 2525-34


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ringelband, 5mmx500m, lachs 2525-34
Ringelband, 5mmx500m, lachs 2525-34
Artikel-Nr.:
     639-663016034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2525-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRÄSENT-Bänder. Polypropylen ¿ so heißt das umweltfreundliche Granulat das als Basismaterial für die Geschenkbänder dient. Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken.Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Farbe:
lachs
Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 5mm 500m, geschenk band, ringelband 5mm, 5mmx500m, lachs, 2525-34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.