Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Ei-Knäuel Raffia, 30m, silber GOLDINA 1101 00705 1030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachts-Ei-Knäuel Raffia, 30m, silber GOLDINA 1101 00705 1030
Weihnachts-Ei-Knäuel Raffia, 30m, silber GOLDINA 1101 00705 1030
Weihnachts-Ei-Knäuel Raffia, 30m, silber GOLDINA 1101 00705 1030
Artikel-Nr.:
     639-663150005
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     1101 00705 1030
EAN/GTIN:
     4008953314850
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Knäuel hat eine Breite von 7mm und ist in der Farbe silber erhältlich. Es eignet sich daher ideal für die Verwendung bei verschiedenen Weihnachtsdekorationen. Durch die Länge von 30 Metern haben Sie genug Material, um Ihre Kreativität voll auszuleben.
Weitere Informationen:
Breite:
7
Farbe:
silber
Länge:
30
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, Geschenkbänder, Präsentband, Taftband, POLYBAND, Raffia, 30, 10663150005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 21,5632*
€ 28,9332*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 26,5996*
€ 35,6396*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,6396*
€ 42,41112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,4096*
€ 42,13742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,8996*
€ 40,34052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,9496*
€ 39,21002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,9396*
€ 38,00812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,5996*
€ 31,65352
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,65996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.