| |
|
| Artikel-Nr.: 639-666030023 Herst.-Nr.: 23024321-05 EAN/GTIN: 5901503665398 |
| |
|
| | |
| Konferenzstuhl mit Stoffbezug, Metallgestell, max. Belastung 110kg, Sitzhöhe 48 cm, Stuhlhöhe 80 cm, Sitzbreite 46 cm, Sitztiefe 41,5 cm, Breite der Rückenlehne 49 cm, Höhe der Rückenlehne 33 cm, Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Breite: | 460 | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückenlehne: | schwarz | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Gestelltyp: | Metallgestell | Höhe der Rückenlehne ab Sitz: | 330 | Tiefe: | 415 | Werkstoff der Rückenlehne: | Stoff | Werkstoff der Sitzfläche: | Stoff | Werkstoff des Gestelles: | Metall | max. Höhe: | 810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder schwarz, besucherstuhl leder, besucherstuhl schwarz, Kos, schwarz, OFFICE, PRODUCTS, 23024321-05 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 32,00* | € 43,42* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 45,38* | € 60,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|