Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier One Colour, 70x500cm, gold STEWO 2526 5913 80


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geschenkpapier One Colour, 70x500cm, gold STEWO 2526 5913 80
Geschenkpapier One Colour, 70x500cm, gold STEWO 2526 5913 80
Geschenkpapier One Colour, 70x500cm, gold STEWO 2526 5913 80
Geschenkpapier One Colour, 70x500cm, gold STEWO 2526 5913 80
Artikel-Nr.:
     639-682701005
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2526 5913 80
EAN/GTIN:
     7630050824412
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 5mx70cm
geschenk papier
Für Ihr perfektes Geschenk bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Geschenkpapieren. In brillianten Uni-Farben oder mit wunderbaren Motiven. Matt oder glänzend. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sowohl die grosse Auswahl an Motiven als auch die Vielfalt an Papierqualitäten zeichnen die Stewo Kollektionen aus.
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70
Farbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier stewo, Geschenkpapiere, Präsentpapier, 2526591380, 11299060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.