Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Naha, 48x33x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 98


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton Naha, 48x33x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 98
Geschenkkarton Naha, 48x33x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 98
Geschenkkarton Naha, 48x33x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 98
Geschenkkarton Naha, 48x33x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 98
Artikel-Nr.:
     639-682992067
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2551 5400 98
EAN/GTIN:
     7630050862285
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Serie: Naha, zu 100% aus Recyclingpapier, mit Innendruck.Passend für A3+
Weitere Informationen:
Breite:
480
Farbe:
dunkelgrau
Form:
rechtekig
Höhe:
120
Tiefe:
330
Weitere Suchbegriffe: geschenk-karton grau, geschenk karton, stewo geschenkkarton, Naha, 48x33x12cm, dunkelgrau, STEWO, 2551, 5400, 98
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,1721*
€ 32,9521*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 25,43984*
€ 34,59984*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,59984*
€ 41,17381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,23984*
€ 40,74541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,09984*
€ 39,38881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,91984*
€ 37,98461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,91984*
€ 36,79461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,43984*
€ 30,27341
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,71992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.