Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Druckkugelschreiber
>
Artikel
Kugelschreiber Sporty silber ONLINE 31665/3D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-688435024
Hersteller:
Online
Herst.-Nr.:
31665/3D
EAN/GTIN:
4014421316653
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Design-Kugelschreiber Sporty von ONLINE aus purem Aluminium, mit angenehmer Griffzone in Softtouch-Feeling, in sportlichem Design garantiert Schreibvergnügen pur. Ausgestattet mit einer Großraummine, Schreibfarbe Schwarz ist der robuste Kugelschreiber für jeden Einsatz bereit. Größe: 140 x 16 x 12 mm. Gewicht: 68g.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
M
... >
Büromaterial
>
Schreiben & Korrigieren
>
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Kugelschreiber
,
Kuli
,
kugelschreiber online schwarz
,
druck kugelschreiber
,
druck-kugelschreiber blau
,
Kugelstift
,
Schreibstift
,
Kugelschreiber ONLINE 31666/3D SportyKugelschreibe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 3,34*
€ 5,74*
Lager 690
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,88*
Lager 467
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 3,45*
€ 5,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
458 Kugelschreiber-Nachfüllmine F blau
Staedtler
458 F-3
ab € 1,23*
Zubehör
458 Kugelschreiber-Nachfüllmine F schwarz
Staedtler
458 F-9
ab € 1,22*
Zubehör
ECOBRA Großraum-Kugelschreiberminen, medium, blau
Ecobra
329203
ab € 11,75*
Zubehör
ECOBRA Großraum-Kugelschreiberminen, medium, schwarz
Ecobra
329201
ab € 11,74*
Zubehör
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte
Schneider
77181
ab € 1,17*
Zubehör
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, schwarz, 1er Blisterkarte
Schneider
77180
ab € 1,17*
Zubehör
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau
Schneider
103903
ab € 0,71*
Zubehör
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot
Schneider
103902
ab € 0,71*
Zubehör
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, schwarz
Schneider
103901
ab € 0,67*
Zubehör
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, B, blau
Schneider
7373
ab € 1,18*
Zubehör
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, B, schwarz
Schneider
7371
ab € 1,22*
Zubehör
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, rot
Schneider
7352
ab € 1,32*
Zubehör
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, M, grün
Schneider
7364
ab € 1,20*
Zubehör
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, M, rot
Schneider
7362
ab € 1,22*
Zubehör
Kugelschreibermine Express 735, ISO-Format G2, dokumentenecht, M, schwarz
Schneider
7361
ab € 1,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen