Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrolle Recycling, 57mm/⌀66mm, Endstreifen rot VEIT 20988063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Additionsrolle Recycling, 57mm/⌀66mm, Endstreifen rot VEIT 20988063
Additionsrolle Recycling, 57mm/⌀66mm, Endstreifen rot VEIT 20988063
Additionsrolle Recycling, 57mm/⌀66mm, Endstreifen rot VEIT 20988063
Artikel-Nr.:
     639-693171
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20988063
EAN/GTIN:
     4017279704993
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Additions-Rolle 1-fach, mit rotem Endwarnstreifen, Größe (B x Ø x Hülse) 57x66x12 mm, Länge 40 m. Aus holzfreiem, 100% Recycling Papier (gräulich weiß) mit besten Laufeigenschaften. Packung mit 5 Rollen. Preis je Packung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
0
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Breite:
57
Durchmesser:
66
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
gräulich weiß
Flächenmasse des Papiers:
60
Länge:
40
Länge [in m]:
40
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrolle 40m b57mm, normalpapier rolle, additionsrollen 57mmx40m, 850020, 18113132, Belegrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
572
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,57*
Lager 639
572
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 5,19*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.