Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrolle, 70-80-12mm, 1-fach, 5 Stück, weiß VEIT 20988105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Additionsrolle, 70-80-12mm, 1-fach, 5 Stück, weiß VEIT 20988105
Additionsrolle, 70-80-12mm, 1-fach, 5 Stück, weiß VEIT 20988105
Additionsrolle, 70-80-12mm, 1-fach, 5 Stück, weiß VEIT 20988105
Additionsrolle, 70-80-12mm, 1-fach, 5 Stück, weiß VEIT 20988105
Artikel-Nr.:
     639-693196
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20988105
EAN/GTIN:
     4017279705143
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
VEIT Kassenrollen 20988105 • Rollenbreite: 70mm • Rollenlänge: 61m • Kern-Ø: 12mm • Gesamt-Ø: 80mm • Ausführung: 1-fach • Material: Normalpapier • Farbe: weiß • Verarbeitung: holzfrei • geeignet für: alle gängigen Registrierkassen und Tischrechner • Inhalt: 5 Rollen
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
0
Ausführung des Papiertyps:
weißes Papier, holzfrei
Breite:
70
Durchmesser:
80
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
60
Länge:
60
Länge [in m]:
60
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, veit additionsrolle, normalpapier rolle, additionsrollen 5 stück, 18113127, 693087, KASSENROLLE, THERMOROLLE, Belegrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 8,04*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 8,08*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,80*
€ 10,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,36* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.