Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Eule Save me No.2 weiß PAGNA 20369-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch Eule Save me No.2 weiß PAGNA 20369-15
Freundebuch Eule Save me No.2 weiß PAGNA 20369-15
Freundebuch Eule Save me No.2 weiß PAGNA 20369-15
Artikel-Nr.:
     639-709229369
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20369-15
EAN/GTIN:
     4009212060570
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
freundebuch
Das Freundebuch der Serie Save me No. 2 mit süßem Eulenmotiv auf natürlichem Recyclingpapier. Auf 60 vorgedruckten Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit ihrem Alter, ihrer Größe, ihren Hobbies, Lieblingsfarben etc. verewigen - so wird das Freundschaftsalbum später zu einem ganz besonderen Nachschlagewerk für vergangene Zeiten, an dem man auch im hohen Alter noch viel Freude haben wird. Der wunderschöne Motivdruck des Freundebuchs Eule ist der ideale Begleiter durch die Schulzeit oder den Kindergarten. Abmessungen: 150 x 220 x 10 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
60
Breite [cm]:
15
Farbe:
schwarz/weiß
Höhe [cm]:
22
Weitere Suchbegriffe: 2036715 Save me No PAGNA, M.FREUNDE, 10709229367
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 6,13*
1 Tag
33
€ 5,49*
ab € 6,48*
€ 10,23*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 12,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.