Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-713914 Herst.-Nr.: 4550 100 EAN/GTIN: 4000225062902 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhülle Serie Crystal. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: an der langen Seite. Starke transparente Hülle in Streifenoptik, mit Klettverschluss. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A5. Werkstoff: PP. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Art des Verschlusses: Klettverschluss. Stärke: 0,2 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lochung: | keine Lochung | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Farbe: | transparent | Verwendung für Papierformat: | A5 | Werkstoff: | Polypropylen | dokumentenecht: | true | min. Dicke: | 0.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammeltaschen transparent, dokumentenhülle mit klappe, dokumentenmappe a5, Dokumentenmappen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,46* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,512* | € 0,919* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,57* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|