Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultütenschleife, LED-Shining Dots, Polyester, 50x23cm ROTH 679291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schultütenschleife, LED-Shining Dots, Polyester, 50x23cm ROTH 679291
Schultütenschleife, LED-Shining Dots, Polyester, 50x23cm ROTH 679291
Schultütenschleife, LED-Shining Dots, Polyester, 50x23cm ROTH 679291
Artikel-Nr.:
     639-715300291
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     679291
EAN/GTIN:
     4028279003337
Suchbegriffe:
Schultüten-Schleifen
LED-Schleife mit Batterie, fertig gebunden,passend zu Schultüten. Die Verschlussschleife besteht aus Tüllbändern, Seidenbändern und Stoffbändern mit Streifen-Muster. Durch den groben Netz-Tüll ist die Schleife noch hübscher. Mit den 50 cm langen Bändern ist die Schleife perfekt zum Verschließen von Schulanfangs-Tüten. Durch die Breite von ca. 23 cm passt das Accessoire auch auf große Tüten. Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: Schultütenschleife, LED-Shining, Dots, Polyester, 50x23cm, ROTH, 679291
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 10,22*
€ 15,49*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 11,43*
€ 17,09*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.