Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Einhornportrait ROTH 89262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freundebuch Einhornportrait ROTH 89262
Freundebuch Einhornportrait ROTH 89262
Freundebuch Einhornportrait ROTH 89262
Artikel-Nr.:
     639-715377262
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     89262
EAN/GTIN:
     4028279892627
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
freundebuch
64 Seiten
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
64
Breite:
165
Breite [cm]:
16.5
Farbe:
Einhornportrait
Höhe:
165
Höhe [cm]:
16.5
Weitere Suchbegriffe: Einhornportrait, ROTH, 89262
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 7,56*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 4,55*
€ 7,57*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 5,36*
€ 8,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roth
89265
ab € 3,96*
Sonstiges
Roth
89264
ab € 4,59*
Sonstiges
Roth
89263
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.