Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-717222001 Herst.-Nr.: S0944490 EAN/GTIN: 3034325350226 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Waterman Standard Maxima. Verwendung für Produkt: für alle Waterman Kugelschreiber. Typbezeichnung der Mine: Großraummine Waterman. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Material des Schaftes: Metall. Länge: 110 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Stück in Schachtel. Weitere Informationen: | | Länge: | 110 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | M | Verwendung für Produkt: | für alle Waterman Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, waterman kuliminen, kugelschreiber mine, Kugelschreibermine, Standard, Maxima, M, blau, WATERMAN, S0944490 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,30* | € 5,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,30* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,77* | € 5,71* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,25667* | € 5,84667* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,73* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|