Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g UHU 40
Artikel-Nr.:
     639-719346
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     40
EAN/GTIN:
     0004026700401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU stic ReNATURE Klebestift. Ohne Lösungsmittel. Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar, Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser), klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar. Produktverwendung: Papier, Thermopapier, Pappe, Etiketten, Styropor®. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 21 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
21
Masse:
21
Produktverwendung:
Papier,Pappe,Etiketten,Styropor®
ohne Lösungsmittel:
true
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestick 21g, gummierstift, uhu klebepen, Klebestifte, Büroklebestifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.