| |
|
| Artikel-Nr.: 639-721037 Herst.-Nr.: 1445082 EAN/GTIN: 4000225069178 |
| |
|
| | |
| Heftbox VELOBAG® XXL. Werkstoff: PP. Max. Aufbewahrungsmenge: Füllmenge: ca. 120 mm. Einsatz für Rucksäcke, mit zwei Einlegeböden für 10 und 12 cm Breite, flexible Seitenteile, auch als Ablagebox geeignet, mit textilverstärkten Kanten. Verwendung für Papiergrößen: A Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | Werkstoff: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, Transport-Box, Transportbox, dokumentenbox a4 schwarz, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Velobag®, XXL, schwarz, VELOFLEX, 1445082 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 6,59* | € 9,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,28* | € 9,88* | | | | | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,02834* | € 9,99667* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,09* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|