Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche, A4, rot VELOFLEX 2704020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche, A4, rot VELOFLEX 2704020
Reißverschlusstasche, A4, rot VELOFLEX 2704020
Reißverschlusstasche, A4, rot VELOFLEX 2704020
Reißverschlusstasche, A4, rot VELOFLEX 2704020
Artikel-Nr.:
     639-721227015
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2704020
EAN/GTIN:
     4000225079245
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
reißverschlusstasche veloflex a4
Reißverschlusstaschen aus EVA-Material. PVC-frei, wasserabweisend. Reißverschluss vorhanden. Werkstoff: EVA. Stärke: 0,26 mm. Farbe: rot. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 320 x 235 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
ungelocht
Breite:
320
Dicke der Folie:
260
Farbe:
rot
Höhe:
235
Reißverschluss vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
EVA
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel, A4, rot, VELOFLEX, 2704020
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 3,84*
10
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,19*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 5,30*
Lager 639
2
1
€ 4,99*
ab € 3,23*
€ 5,55*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.