Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktavheft Academy, A6, 32 Blatt, Lin.21, liniert, blau STAUFEN PREMIUM 734010241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oktavheft Academy, A6, 32 Blatt, Lin.21, liniert, blau STAUFEN PREMIUM 734010241
Oktavheft Academy, A6, 32 Blatt, Lin.21, liniert, blau STAUFEN PREMIUM 734010241
Oktavheft Academy, A6, 32 Blatt, Lin.21, liniert, blau STAUFEN PREMIUM 734010241
Oktavheft Academy, A6, 32 Blatt, Lin.21, liniert, blau STAUFEN PREMIUM 734010241
Oktavheft Academy, A6, 32 Blatt, Lin.21, liniert, blau STAUFEN PREMIUM 734010241
Artikel-Nr.:
     639-734010241
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010241
EAN/GTIN:
     4006050102417
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 51
Oktavheft liniert
Schulheft Lineatur 51
Heft liniert
Oktavheft PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/m². Liniert, Umschlag feucht abwischbar, extra glattes Papier satiniert. Papierformat: DIN A6. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig. (Alte Artikelnummer: 10241).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Lineatur:
Lin 21 | liniert ohne Rand
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A6
Weitere Suchbegriffe: Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, schulheft liniert, schulheft, Oktavheft, Academy, A6, 32, Blatt, Lin.21, liniert, blau, STAUFEN, PREMIUM, 734010241
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,62*
1 Tag
246
2
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,98*
Lager 639
246
2
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 2,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.