Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft Academy, A5, 90g/m², 32 Blatt STAUFEN PREMIUM 734010253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabelheft Academy, A5, 90g/m², 32 Blatt STAUFEN PREMIUM 734010253
Vokabelheft Academy, A5, 90g/m², 32 Blatt STAUFEN PREMIUM 734010253
Vokabelheft Academy, A5, 90g/m², 32 Blatt STAUFEN PREMIUM 734010253
Vokabelheft Academy, A5, 90g/m², 32 Blatt STAUFEN PREMIUM 734010253
Vokabelheft Academy, A5, 90g/m², 32 Blatt STAUFEN PREMIUM 734010253
Vokabelheft Academy, A5, 90g/m², 32 Blatt STAUFEN PREMIUM 734010253
Artikel-Nr.:
     639-734010253
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010253
EAN/GTIN:
     4006050102530
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
Vokabelheft Lineatur 54
Vokabelheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. Mit englischer Grammatikhilfe und extra starkem, lackiertem Umschlag. Papierformat: DIN A5. Anzahl Blatt: 32. Farbe Einband: farbig mit Motiv. (Alte Artikelnummer: 10253).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
orange
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft din a5, vokabelheft, Academy, A5, 90g/m², 32, Blatt, STAUFEN, PREMIUM, 734010253
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 2,21*
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,35*
Lager 639
573
2
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.