Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734010331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734010331
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734010331
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734010331
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734010331
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734010331
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734010331
Artikel-Nr.:
     639-734010331
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010331
EAN/GTIN:
     4006050103315
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 1. Lineatur: 1. Schuljahr (farbig hinterlegt). Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 10331).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 1 | liniert
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Tiermotiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,11*
1 Tag
82
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,13*
1 Tag
273
5
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,18*
9 Tage
216
1
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,18*
Lager 639
273
5
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.