Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342
Heft, A4, 90g/m², 16 Blatt, Lin.42, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010342
Artikel-Nr.:
     639-734010342
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010342
EAN/GTIN:
     4006050103421
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 40
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 42. Lineatur: 5 mm kariert mit Umrandung. Anzahl Blatt: 16. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 42 | kariert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Motiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
5
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,08*
Lager 639
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,64*
€ 1,11*
11 Tage
375
5
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,11*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,04* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.