Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN PREMIUM 734010607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN PREMIUM 734010607
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN PREMIUM 734010607
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN PREMIUM 734010607
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN PREMIUM 734010607
Heft, A5, 90g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN PREMIUM 734010607
Artikel-Nr.:
     639-734010607
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010607
EAN/GTIN:
     4006050106071
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
Schulheft PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/m². Ausstattung: geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes Premium-Papier. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: 7 mm kariert, 7. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 10607).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 7 | kariert
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Tiermotiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
2
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,33*
10 Tage
200
2
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,34*
Lager 639
200
2
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,46*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.