Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010628


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010628
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010628
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010628
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010628
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010628
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand STAUFEN PREMIUM 734010628
Artikel-Nr.:
     639-734010628
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010628
EAN/GTIN:
     4006050106286
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 28 A4
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes Premium-Papier, brillant weiß, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 28. Lineatur: 5 mm kariert mit Randlinien innen und außen. Anzahl Blatt: 32. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Motiv. (Alte Artikelnummer: 10628).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 28 | kariert mit Doppelrand
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Motiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,73*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,28*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,35*
1
€ 7,95*
ab € 1,26*
€ 2,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,04* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.