Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633
Heft, A4, 90g/m², 32 Blatt, Lin.3, liniert STAUFEN PREMIUM 734010633
Artikel-Nr.:
     639-734010633
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010633
EAN/GTIN:
     4006050106330
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft PREMIUM Academy. Aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Papiergewicht: 90 g/qm. 3-fach geheftet. Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra glattes Premium-Papier, brillant weiß, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig. Format: DIN A4. Lineatur-Nr. 3. Lineatur: 3. Schuljahr. Anzahl Blatt: 32. Farbe/Motiv Einband: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 10633).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 3 | liniert mit Doppellinien
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
farbig mit Tiermotiv
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,75*
1 Tag
269
2
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,59*
Lager 639
269
2
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,59*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.