Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock 1.Schuljahr, A4, 50 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734044201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblock 1.Schuljahr, A4, 50 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734044201
Arbeitsblock 1.Schuljahr, A4, 50 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734044201
Arbeitsblock 1.Schuljahr, A4, 50 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734044201
Arbeitsblock 1.Schuljahr, A4, 50 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734044201
Arbeitsblock 1.Schuljahr, A4, 50 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN PREMIUM 734044201
Artikel-Nr.:
     639-734044201
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734044201
EAN/GTIN:
     4006050442018
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 1
Kieserblock Lineatur 1
Arbeitsblätterblock Original. Format: DIN A4. Mit 4-fach Lochung. Extra starkes Schreibpapier mit einem Papiergewicht von 80 g/qm. Lineatur: 1 Schuljahr (farbig hinterlegt) beidseitig mit Rahmen. Farbe des Deckblattes: farbig mit Schülermotiv. 50 Blatt/Block. (Alte Artikelnummer: 44201).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 1 | liniert
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, kieserblock lineatur 1 staufen, arbeitsblock lineatur 1, schreibblock lineatur 1, Arbeitsblock, 1.Schuljahr, A4, 50, Blatt, Lin.1, liniert, STAUFEN, PREMIUM, 734044201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,77*
11 Tage
388
2
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,83*
2 Tage
386
2
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 3,86*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0456* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.