Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert STAUFEN STYLE 734047227
Artikel-Nr.:
     639-734047227
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734047227
EAN/GTIN:
     4006050472275
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Style. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. LIN27. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Liniert mit Rand innen/außen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. 4 Motive sortiert - Motivwahl nicht möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 27 | liniert mit Doppelrand
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 3,99*
Lager 639
46
1
€ 4,99*
ab € 2,487*
€ 4,387*
2 Tage
46
1
€ 5,49*
ab € 2,9744*
€ 5,1944*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,387*
€ 5,22053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,817*
€ 4,54223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,557*
€ 4,23283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,437*
€ 4,09003
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,277*
€ 3,89963
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,487*
€ 2,95953
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,2435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.