Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband Standard, 10mmx250m, olivgrün 2549-621


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ringelband Standard, 10mmx250m, olivgrün 2549-621
Ringelband Standard, 10mmx250m, olivgrün 2549-621
Ringelband Standard, 10mmx250m, olivgrün 2549-621
Artikel-Nr.:
     639-741001621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2549-621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRÄSENT-Bänder. Polypropylen – so heißt das umweltfreundliche Granulat das als Basismaterial für die Geschenkbänder dient. Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken.Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Draht vorhanden:
false
Farbe:
olivgrün
Länge:
250
Typbezeichnung des Motivs:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 10mmx250m, geschenk band, schleifenbänder 250m, Standard, 10mmx250m, olivgrün, 2549-621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.