Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschultüte, Rohling, 70cm, ohne Verschluss, grau GOLDBUCH 97800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelschultüte, Rohling, 70cm, ohne Verschluss, grau GOLDBUCH 97800
Bastelschultüte, Rohling, 70cm, ohne Verschluss, grau GOLDBUCH 97800
Bastelschultüte, Rohling, 70cm, ohne Verschluss, grau GOLDBUCH 97800
Artikel-Nr.:
     639-743710
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     97800
EAN/GTIN:
     4009835978009
Suchbegriffe:
Schultüten-Rohling
Schultütenrohling
schultütenrohling 70 cm
schultüten rohling
Grauer, runder Schultüten-Rohling aus verstärktem Karton. Die Schultüte hat eine Größe von 70 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
700
Weitere Suchbegriffe: schultütenrohling goldbuch, 9581039013, 10503500, 5508097800, 97800, 149550, SCHULTUETE, ROHLING, 70CM, 8400437, SCHULTÜTE BRÜCKNER GEORG GMBH, BASTEL-SCHULTÜTE 70CM, 545765, 16550362, 34169, Schultüte RohlingeGOLDBUCH 97800 70cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 5,47*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,67*
2 Tage
155
€ 1,95*
ab € 5,11*
€ 8,36*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.