Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, schwarz RAPID 20922601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, schwarz RAPID 20922601
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, schwarz RAPID 20922601
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, schwarz RAPID 20922601
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, schwarz RAPID 20922601
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, schwarz RAPID 20922601
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, schwarz RAPID 20922601
Artikel-Nr.:
     639-749143023
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20922601
EAN/GTIN:
     7313469226014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Rapid Registraturlocher HDC65, mit Anschlagschiene aus Metall, mit arretierbarem Oberteil zum platzsparendem Verstauen und großem Auffangbehälter. Stanzleistung/Blatt: 6,5mm/65. Material: Gussmetall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Eisen
max. Anzahl der Blätter:
65
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.5
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, rapid blocklocher, blocklocher, Bürolocher, Doppellocher, Elektrolocher, Fashion Locher, Handlocher, Kataloglocher, Locher, Minilocher, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Rapid, Stanzlocher, Starke Locher, Starker Locher, Taschenlocher, Vierfachlocher, Stapellocher, Aktenlocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 36,51*
€ 51,44*
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 38,04*
€ 51,45*
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 39,59*
€ 53,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 62,44*
Lager 639
16
€ 4,99*
ab € 47,36*
€ 63,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20922801
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.