Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammernentferner C2, Metall, schwarz RAPID 20709901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammernentferner C2, Metall, schwarz RAPID 20709901
Heftklammernentferner C2, Metall, schwarz RAPID 20709901
Heftklammernentferner C2, Metall, schwarz RAPID 20709901
Artikel-Nr.:
     639-749183023
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20709901
EAN/GTIN:
     7313467099016
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Enthefter
Entklammerer
Rapid Entklammerer C2, klein und effektiv, mit bequemem Griff, verhindert gebrochene Klammern und zerrissenes Papier. Material: Kunststoff/Metall mit verchromten Stahlbacken. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
120
Länge [in mm]:
120
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Heftklammer-Entferner, Heftklammerentferner, Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, enthefter, ENTHEFTER, 11218490, Enthefterzange, Klammeraffe, Rapid, Schwiegermutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
268
1
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,04*
10 Tage
280
1
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,10*
Lager 639
268
1
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,27*
1
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,93*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
SR4SLDA3
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.