Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz RAPID 5000297


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz RAPID 5000297
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz RAPID 5000297
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz RAPID 5000297
Artikel-Nr.:
     639-749335023
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000297
EAN/GTIN:
     4051661010866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät Fixativ 20EX, mit Springfachmechanik und geschlossener Heftung, leistungsfähig, besonders mobil und leicht zu transportieren, Lieferung inklusive Netzteil, ohne Batteriebetrieb. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 10mm. Material: Kunststoff/Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Stromversorgung:
Netzteil
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
20
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
false
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapid elektro-heftgerät, elektro hefter, bürohefter schwarz, Adapter, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarm-Tacker, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Mini-Heftgerät, Mini-Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, Rapid, Tacker, elektrisches Heftgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,55*
€ 46,76*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 34,52*
€ 46,76*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 34,66*
€ 46,83*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 35,08*
€ 47,32*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 45,78*
€ 61,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,00623*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.