Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber FRANKEN UMMK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber FRANKEN UMMK
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber FRANKEN UMMK
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber FRANKEN UMMK
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber FRANKEN UMMK
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber FRANKEN UMMK
Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber FRANKEN UMMK
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-750072
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMK
EAN/GTIN:
     4016946181129
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
FRANKEN Moderationskoffer Kompakt. Aluminiumkoffer mit Tragegriff und Tragegurt, abschließbar. 2220 Teile. Bestehend aus: 5 Wolken 25 x 42 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 520 Markierungspunkte in rot und grün, je 1 JumboMarker in rot, blau, grün und schwarz, 16 FlipchartMarker (je 8 x in rot und schwarz), 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebestift, 1 Schere, 1 Laserpointer mit integriertem Kugelschreiber. Format: 430 x 120 x 320 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (Set):
5 Wolken 25 x 42 cm, 500 farbig sortierte Moderationskarten (Rechtecke) 20,5 x 9,5 cm, 100 farbig sortierte, ovale Moderationskarten 19 x 11 cm, je 100 farbig sortierte Moderationskarten Ø 9,5 cm und 14 cm, 50 farbig sortierte Moderationskarten (Kreise) Ø 19,5 cm. Je 500 Markierungspunkte in rot und grün, je 8 Flipchart-Marker in schwarz und rot, 4 Jumbo-Marker in rot, grün, blau und schwarz. 1 Klebestift, 1 Papierschere, 1 Kreppband, 1 Nadelkissen und 300 Pinnadeln farbig sortiert, 1 Laserpointer
Breite:
43
Farbe:
silber
Höhe:
12
Tiefe:
32

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationsbox, UMMK, 212158, FRAUMMK, 18412663, 8801728, FRA UMMK, MODERATIONSKOFFER FRANKEN GMBH, MODERATORENKOFFER KOMPAKT, 197571, Moderations-Zubehör, Moderationskarten, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Moderatorentafel-Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 93,17*
€ 120,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 92,15*
€ 122,13*
2 Tage
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 122,13*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,65*
€ 127,70*
Lager 639
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 170,43*
€ 203,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,21*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,12*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,75*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.