Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412
Korktafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm FRANKEN KT3412
Artikel-Nr.:
     639-750789022
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3412
EAN/GTIN:
     4016946706216
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
false
Breite der Tafel:
60
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Höhe der Tafel:
45
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel braun, hafttafel, Korkwandtafel, Kork-Wandtafel, Wandtafel, Tafel, Franken, KT3412, KT-3412, 60x45cm, Korktafeln, Pinnwände, -nadeln, X-tra!Line
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,84*
€ 19,46*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 13,44*
€ 19,54*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 13,91*
€ 19,99*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 20,88*
€ 7,95*
ab € 21,99*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,18*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
388772-099
ab € 1,71*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.