Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-761068 17 Herst.-Nr.: 68/17 EAN/GTIN: 4006381333122 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fasermaler STABILO® Pen 68. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: pigmentierte Universaltinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen, ausgesuchte Farbstoffe von hoher Brillanz und Leuchtkraft. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: erika. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | erika | Strichstärke: | 1,0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 1 mm, fasermaler stabilo, fasermaler, 2516240161, SWA68/17, 68/17, SWA68-17, 68-17, 6817, PEN68/17, PEN ROT, PEN ERIKA, 211305 ZEK, 14212809, 1911303, SWA 68-17, FASERSCHREIBER SCHWAN PEN STABILO, 68 ER, STABILO PEN ERIKA, 68, 316317, 17035783, SWA-6817, Austrockenschutz, Austrocknungsschutz, Bilder, Büro, FH, Farbbrillianz, Faserstifte, Geschenkset, Hochschule, Korrekturstift, Künstler, Künstlerbedarf, Lehrer, Malen, Office, Schule, Stabilofilzer, Uni, Zeichenstift, Zeichnen, austrocknen, brilliant, bunt, bunte, flider, flieder, hochwertig, pink, stabile Spitze, trocknet nicht aus, viele Farben, violett, wertig, Geschenk, 76106817 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 0,64* | € 1,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,60* | € 1,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,69* | € 1,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,65* | € 2,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|