Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761068 53 Herst.-Nr.: 68/53 EAN/GTIN: 4006381333351 |
| | |
|
| | |
| Fasermaler STABILO® Pen 68. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: pigmentierte Universaltinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen, ausgesuchte Farbstoffe von hoher Brillanz und Leuchtkraft. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blaugrün. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau/grün | Strichstärke: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, PEN GRUEN, SWA68-53, 68, 6853, 107020, STABILO-PEN 68/, 5412006853, 14212830, 1910312, FASERSCHREIBER SCHWAN PEN STABILO, SWA 68-53, 68 BLGU, 68-53, 316353, STABILO PEN BLAUGRÜN, 2516240976, Austrockenschutz, Austrocknungsschutz, Bilder, Büro, FH, Farbbrillianz, Faserstifte, Geschenkset, Hochschule, Korrekturstift, Künstler, Künstlerbedarf, Lehrer, Malen, NEON, Office, Schule, Stabilofilzer, Uni, Zeichenstift, Zeichnen, austrocknen, blau, brilliant, bunt, bunte, gruen, grün, hochwertig, stabil, stabile Spitze, trocknet nicht aus, viele Farben, wertig, Geschenk, 76106853 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,12* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,15* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,64* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|