Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Fasermaler Pen 68, 1mm, violett STABILO 68/55
Artikel-Nr.:
     639-761068 55
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/55
EAN/GTIN:
     4006381333375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett, Zertifikate und Zulassungen:CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
false
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Strichstärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo lila, fasermaler stabilo, fasermaler, 2516240015, PEN LILA, SWA68-55, 68, 6855, 107009, STABILO-PEN 68/, 5412006855, 14212832, 1910301, FASERSCHREIBER SCHWAN PEN STABILO, SWA 68-55, STABILO PEN VIOLETT, 68 VI, 1910-301, 68-55, 316355, 17538, 16482318, Austrockenschutz, Austrocknungsschutz, Bilder, Büro, Farbbrillianz, Farben, Faserstifte, Geschenkset, Hochschule, Korrekturstift, Kunststoffetui, Künstler, Künstlerbedarf, Lehrer, Malen, NEON, Office, Schule, Stabilofilzer, Uni, Zeichenstift, Zeichnen, austrocknen, brilliant, bunt, bunte, flider, flieder, hochwertig, lila, stabile Spitze, trocknet nicht aus, Geschenk, 76106855
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,96*
11 Tage
300
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,12*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 1,15*
10
€ 4,16*
ab € 0,64*
€ 1,20*
8 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.