Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Fasermaler Pen 68, 1mm, grau violett STABILO 68/62
Artikel-Nr.:
     639-761068062
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/62
EAN/GTIN:
     4006381574228
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO Pen 68 verspricht Kreativität ohne Ende – kein Wunder, dass der STABILO Pen 68 perfekt zu den aktuellen Trends rund um Bullet Journaling, Sketchnotes oder Hand Lettering passt. Aber auch Fans von Mandalas sowie Freunde des Malen und Zeichnen sind begeistert von der Vielseitigkeit des hochwertigen „Filzers“. Kreative und (Hobby-)Künstler lieben die große Vielfalt, mit der sich jede Idee farbenfroh umsetzen lässt. Die robuste Spitze sorgt dabei für eine gleichmäßige Farbabgabe und eignet sich hervorragend zum Ziehen von kräftigen Linien und Füllen von deckenden Flächen. Ganze 24 Stunden kann er ohne Kappe offen liegen, ohne auszutrocknen – perfekt, wenn das kreative Projekt mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen verschluckbarer Kleinteile.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
grau violett
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grau violett
Strichstärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 1 mm, fasermaler stabilo, fasermaler, Farbbrillianz, Geschenk, Geschenkset, NEON, Stabilofilzer, brilliant, bunt, bunte, hochwertig, stabil, stabile Spitze, viele Farben, wertig, Austrockenschutz, Austrocknungsschutz, Bilder, Büro, FH, Faserstifte, Hochschule, Korrekturstift, Kunststoffetui, Künstler, Künstlerbedarf, Lehrer, Malen, Office, Schule, Uni, Zeichenstift, Zeichnen, austrocknen, trocknet nicht aus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,28*
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,41*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,57*
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 2,39*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.