Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic gold STABILO 68/810
Artikel-Nr.:
     639-761068820
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/810
EAN/GTIN:
     4006381530194
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: Gold.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Ausführung der Spitze:
Filzspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
goldmetallic
Strichstärke:
1,4 mm (M)
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, brushpen, fasermaler gold, Akzente setzen, Christmas, DIY, Filtzer, Geburtstag, Glitterstift, Glitzer, Glitzer-Effekte, Glitzerstift, Grußkarten, Hochzeit, Metallic-Filzer, Metallic-Filzstift, Metallic-Stift, Metallic-effekt, Nikolaus, STABILO, X mas, X-mas, ausmalen, dekorieren, do it yourself, do-it-yourself, goldener Stift, hand lettering, handlettering, kreativ, kreative Projekte, malen, silberner Stift, unterstreichen, verzieren, Premium-Filzstift
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
290
10
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,47*
11 Tage
290
10
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,58*
10
€ 4,16*
ab € 1,17*
€ 1,81*
Lager 639
290
10
€ 4,99*
ab € 1,33*
€ 2,03*
1
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.