Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, apricot STABILO 203/355
Artikel-Nr.:
     639-761720355
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     203/355
EAN/GTIN:
     4006381343947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Schaft lackiert. Größe (⌀ x L): 7 x 175 mm. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: fleischfarben.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
fleischfarben
wasservermalbar:
false
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, STABILO 203/355, STA203/355, 203/355, FARBSTIFT, TRIO, Schreiblernstift, Vorschüler, anfänger, bunt, buntstift, deckend, dreikant, dreikantbuntstift, dreikantfarbstift, dreikantform, ergonomisch, etui, farbe, farbig, farbstift, farbvielfalt, hochwertig, holz, holzbuntstift, holzfarbstift, intensiv, kinder, kreativ, lernen, malen, pack, qualität, schreibenlernen, schule, schüler, set, thick, triodick, triothick, unterricht, vepackung, zeichnen, drio
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,54*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,56*
10
€ 4,16*
ab € 0,36*
€ 0,61*
Lager 639
nicht lagernd
12
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.