Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761780810 Herst.-Nr.: 880/810 EAN/GTIN: 4006381183277 |
| | |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (⌀ x L): 15 x 100 mm. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. Stärke der Mine: 10 mm. Schreibfarbe der Mine: gold****. Weitere Informationen: | | Länge [in mm]: | 100 | Schreibfarbe der Mine: | gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, stabilo allesschreiber, allesschreiber, 2838240233, 14213003, WACHSMALSTIFTE, SWA880-810, 880810, WOODY, 105878, STABILO-WOODY, 5425880814, 1902123, WACHSMALSTIFT SCHWAN STABILO WOODY, FARBSTIFT WOODY GO, 880-810, 880, 028712, buntstift, fenster, malen, multitalentstift, papier, wachsmalen, wachsmalkreide, wasserfarbe, wassermalen, wasservermalbar, woodie, woody, wuddy, Anspitzer, Aquarellstift, Künstlerstift, Spitzer, abwischen, aquarell, bruchsicher, bunt, deckend, dick, farbe, föhn, glas, holz, karton, kinder, kunststoff, künstler, oberflächen, packung, pappe, pastell, set, wischtechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,87* | € 1,50* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,65* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,19* | € 1,73* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,11* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|