Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762023 Herst.-Nr.: 6088/4 EAN/GTIN: 4006381399180 |
| |
|
| | |
| Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Etui, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,8 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, rot, grün, blau, schwarz, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren, Ausführung der Griffzone: recycelter PP, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Material des Clips: recycelter POM, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Farbe: | 4-farbig sortiert | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | orange | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 4-farbig sortiert | Strichstärke: | 0,80 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, 2516240180, Clip, Faserstift, Kunststoff, Nachhaltigkeit, Office, Recycling, Schule, Stift, Studium, Umwelt, Uni, blau, breite Spitze, grün, hervorheben, lila, malen, nachhaltig, recourcenschonend, recyclebar, rot, schreiben, schwarz, türkis, umweltfreundlich, umweltschonend, ventilierte Kappe, violett, zeichnen, öko, ökologisch, Büro |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,53* | € 4,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,78* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,82* | € 4,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,99* | € 5,01* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|