Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762142023 Herst.-Nr.: 6030/46 EAN/GTIN: 4006381436991 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber STABILO® pointball®, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | 0,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, stabilo druckkugelschreiber, druck kugelschreiber, 2216240036, Beruf, Büro, Clip, Druckmechanik, Kugelschreiberpaste, Kunststoff, Lehrer, Nachhaltigkeit, Office, Recycling, Schule, Schüler, Stift, Studenten, Umwelt, ballpen, ballpoint, balpen, dokumentenecht, mit Clip, nachfüllbar, nachhaltig, point 88 Optik, pointball, recyclebar, recycled, refillable, stripe up your life, umweltfreundlich, vertragsecht, öko |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,90* | € 1,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,91* | € 1,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,05* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|