Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762476 Herst.-Nr.: 380/12 EAN/GTIN: 4006381492560 |
| |
|
| | |
| Extradicker Filzstift STABILO® Trio® Jumbo, STABILO® Trio® Jumbo. ergonomische, dreieckige Griffzone ermöglicht eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Venzilierte Kappe, am Stiftende aufsteckbar. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Tinte auf Wasserbasis, super auswaschbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, sortiert. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: extradicke XL, Strichstärke: 3,0 mm, 3,0 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe, in Malfarbe. Material des Schaftes: Kunststoff, Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stiften, Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, DAA603 Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 3,0 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, ausmalen, auswaschbar, breit, brilliant, bunt, design, dick, dreikant, eindrucksicher, etui, farbe, farbstifte, griffzone, groß, grundschule, hobby, intensiv, kinder, kinderfreundlich, kindersicher, kindgerecht, kleider, kleidung, kräftig, künstler, leuchtend, malen, malstift, packung, phasermaler, schule, schüler, set, ventiliert, verpackung, vorschüler, zeichnen, Filzstifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,68* | € 4,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,75* | € 4,76* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,02* | € 5,17* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,92* | € 5,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,04* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|