Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762479 Herst.-Nr.: 368/14-01 EAN/GTIN: 4006381492522 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Filzstift STABILO® Trio® Scribbi Etui. Material des Schaftes: Polypropylen. Farbe des Schaftes: Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: gefederte Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, farbintensiv. Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 14 Stiften. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | farbintensiv | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Farbe der Kappe: | in Stiftfarbe | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 1,5 - 2,0 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Schwan, ausmalen, dreikant, etui, filzstift, malen, malstift, packung, phasermaler, set, stabilo, verpackung, anfänger, auswaschbar, auswaschen, bunt, dick, drio, entfernbar, ergonomie, ergonomisch, farben, feder, gefedert, kinder, kindergerecht, kindgerecht, kleider, kleidung, malanfänger, robust, sauber, scribi, scrippi, stoff, säubern, säuberung, tischset, vorschule, vorschüler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,62* | € 17,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,36* | € 19,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,73* | € 19,49* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,49* | € 22,30* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,40* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|