Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 Etui "Pastell", mit 8 Stiften STABILO 68/8-01


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Fasermaler Pen 68 Etui "Pastell", mit 8 Stiften STABILO 68/8-01
Fasermaler Pen 68 Etui "Pastell", mit 8 Stiften STABILO 68/8-01
Fasermaler Pen 68 Etui "Pastell", mit 8 Stiften STABILO 68/8-01
Fasermaler Pen 68 Etui "Pastell", mit 8 Stiften STABILO 68/8-01
Fasermaler Pen 68 Etui "Pastell", mit 8 Stiften STABILO 68/8-01
Fasermaler Pen 68 Etui "Pastell", mit 8 Stiften STABILO 68/8-01
Artikel-Nr.:
     639-762486
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/8-01
EAN/GTIN:
     4006381507882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO® Pen 68. Premium-Filzstift für alle kreativen Farbexperten in Schule, Studium, Beruf und ambitionierte Hobbykünstler. Farbintensiv für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Bis zu 24 Stunden Austrockenschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze (ca. 1 mm Strichstärke) sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Kappe am Stiftende aufsteckbar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
Strichstärke:
1,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 5,88*
8 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 7,98*
1 Tag
27
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 8,01*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 5,37*
€ 8,55*
Lager 639
27
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 9,81*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,81*
€ 11,67
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,87*
€ 10,56
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,59*
€ 10,22
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,46*
€ 10,07
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 7,93*
€ 9,44
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 6,36*
€ 7,57
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 6,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.