Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker swing® cool Pastel Bonbonglas, 100 Teile sortiert STABILO 275/100-8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker swing® cool Pastel Bonbonglas, 100 Teile sortiert STABILO 275/100-8-1
Textmarker swing® cool Pastel Bonbonglas, 100 Teile sortiert STABILO 275/100-8-1
Textmarker swing® cool Pastel Bonbonglas, 100 Teile sortiert STABILO 275/100-8-1
Textmarker swing® cool Pastel Bonbonglas, 100 Teile sortiert STABILO 275/100-8-1
Textmarker swing® cool Pastel Bonbonglas, 100 Teile sortiert STABILO 275/100-8-1
Textmarker swing® cool Pastel Bonbonglas, 100 Teile sortiert STABILO 275/100-8-1
Artikel-Nr.:
     639-762628200
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/100-8-1
EAN/GTIN:
     4006381559812
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Inhalt: je 10 x 275/111-8 wolkenblau, 275/113-8 zartes türkis, 275/116-8 hauch von minzgrün, 275/126-8 cremige pfirsichfarbe, 275/129-8 rosiges rouge, 275/133-8 prise von limette, 275/140-8 korallrot, 275/144-8 pudriges gelb, 275/150-8 kirschblütenrosa, 275/155-8 schimmer von lila, Textmarker STABILO® swing® cool Pastel Edition. Strichstärke: 1 + 4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Tintenspeicher-Technik: Tamponspeichersystem. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfester Schaft in Pastell-Optik. Perfekt für unterwegs - mit praktischem Clip. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Clip vorhanden. Farben: sortiert.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
true
Farbe:
sortiert
Strichstärke:
1,0 / 4,0 mm
inkjet geeignet:
false
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 1mm/4mm, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, Stabilo, Swing, cool, 275, Neon, Schwan, 1-4mm, Keilspitze, PASTELLFARBEN, Pastell, Pastellmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
100
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,27*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,41*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.