Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762907 Herst.-Nr.: 6812-7-7 EAN/GTIN: 4006381594721 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui „Pastellove". farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 7,14* | € 10,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,18* | € 11,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,92* | € 11,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,54* | € 11,65* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,89* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|