Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762914063 Herst.-Nr.: 768/63 EAN/GTIN: 4006381569873 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grünerde, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | grünerde | Ausführung der Spitze: | dicke Keilspitze | Clip vorhanden: | false | Strichstärke: | 1 + 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstift, Stabilo Pen 68 MAX, 1+5mm, Keilspitze, 768, Faserspitze, Tinte auf Wasserbasis, ideal auch für Aquarell-Effekte, geruchsneutral, Schaft in Schreibfarbe, Kunststoffschaft, Arty |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,98* | € 1,88* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,92* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | Lager 639 | | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,10* | € 2,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,07* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|