Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, schwarz STABILO 70/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, schwarz STABILO 70/46
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, schwarz STABILO 70/46
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, schwarz STABILO 70/46
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, schwarz STABILO 70/46
Textmarker BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS, 2+5mm, schwarz STABILO 70/46
Artikel-Nr.:
     639-762969046
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/46
EAN/GTIN:
     4006381599771
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Der Design-Klassiker – seit 1971. Jetzt auch als schwarzer Marker. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: schwarz.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Farbe []:
schwarz
Strichstärke:
2,0 / 5,0 mm
inkjet geeignet:
false
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, BOSS®, ORIGINAL, NatureCOLORS, 2+5mm, schwarz, STABILO, 70/46
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,31*
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,52*
Lager 639
160
10
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,76*
1
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.