Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt SIGEL LI525
Artikel-Nr.:
     639-766411
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LI525
EAN/GTIN:
     4004360910500
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Lieferscheinbuch mit Empfangsschein im Format DIN A5 mit 50 Originalen + 50 rosa Kopien, inklusive Blaupapier. Aktuell und rechtssicher. Alle Blätter sind mit Abheftlochung und ultrafeiner Microperforation für ein schnelles und sauberes Heraustrennen. Eine Sicherheitsbindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
1
Breite:
148
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
210
Papierformat:
A5
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, CMR-Frachtbrief, Frachtbrief, Frachtbrief-Vorlage, Frachtbriefsatz, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, LIEFERSCHEINBUCH, SIGLI525, LI525, 109423, 5704006525, 10612597, 2800341, SIG LI525, LIEFERSCHEINBUCH SIGEL, Vordrucke, Lieferscheinformulare, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
145
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,68*
€ 4,48*
2 Tage
20
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,68*
2 Tage
20
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,78*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 3,01*
€ 4,98*
Lager 639
unbekannt
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 5,76*
Menge:  Block  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 5,76*
€ 6,85
pro Block
ab 5 Block
€ 5,10*
€ 6,07
pro Block
ab 10 Block
€ 4,72*
€ 5,62
pro Block
ab 20 Block
€ 4,65*
€ 5,53
pro Block
ab 50 Block
€ 4,39*
€ 5,22
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,51*
€ 4,18
pro Block
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.