Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Weihnachts-Motiv-Papier Winter Flair, A4, 90g/m², 100 Blatt SIGEL DP247
Artikel-Nr.:
     639-766721247
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP247
EAN/GTIN:
     4004360827211
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Winter Flair" (Motiv: Weihnachtskugeln in weiß, rot, silber) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Art des Motivs (Druck):
Winter Flair
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
silbergrau
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
false
beidseitig bedruckbar:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 14,41*
€ 20,87*
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 21,16*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 16,07*
€ 22,93*
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 16,19*
€ 23,21*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 16,46*
€ 23,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1646* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU247
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.